Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito 50/7

N.º do artigo: 215968 50/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Tang
⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste con perforación
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 8 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada LO.U0904..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215968 50/7
EAN/GTIN 4045197940056
Número do fabricante 215968 50/7

Descrição

Ejecución:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.
Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8 IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito 50/7

Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito 50/7

sob pedido
Em stock
17 peças em stock
475,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
404,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
490,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
316,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
493,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 7 5 6 6 6 6
Aplicação de fresagem Escuadrado Fresagem de canto Fresagem de canto Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto Escuadrado
Comprimento total Ltot. 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Refrigeração interior sim sim sim sim
Pastilha de corte reversível adequada LO.U0904.. SO.. 0836.. SO.. 0836.. AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.. 130708
⌀ das lâminas DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular

Produtos adequados

Da mesma série "Power Tang" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta