{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 97 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,39 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 44,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215575 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197409362 | |
Número do fabricante | 215575 50/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 50/6
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
490,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
316,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
493,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sim |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |