{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
⌀ D3 | 97 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 197 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 198 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2,1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,18 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 94,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215575 100/12 | |
EAN/GTIN | 4045197409416 | |
Número do fabricante | 215575 100/12 |