{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 12 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215122 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197861399 | |
Número do fabricante | 215122 50/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alto rendimento tangencial 90° GARANT Power Tang 50/6
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
493,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
490,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
316,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sí |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |