Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo 20/2

N.º do artigo: 215950 20/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Tang
⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 8 mm
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 101 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada LO.U0904..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215950 20/2
EAN/GTIN 4045197939807
Número do fabricante 215950 20/2

Descrição

Ejecución:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.
Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8 IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta