{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215968 40/6 | |
EAN/GTIN | 4045197940049 | |
Número do fabricante | 215968 40/6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito 40/6
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
407,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
265,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
186,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
348,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Fresagem de canto | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro | con taladro | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |