{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 3 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 12 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 47 mm | |
Comprimento total Ltot. | 70 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215126 50/3 | |
EAN/GTIN | 4045197861481 | |
Número do fabricante | 215126 50/3 |