{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 20 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 59 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215126 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197861498 | |
Número do fabricante | 215126 50/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alto rendimento tangencial 90° GARANT Power Tang 50/4
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
1 076,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
512,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
895,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 20 | 8 | 16 |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | 4 | 4 |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | AP.. 1805.. | AP.. 1335 |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 59 mm | 28 mm | 39,5 mm |