{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 5 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 30 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 70 mm | |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215126 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197861511 | |
Número do fabricante | 215126 80/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto de alto rendimento tangencial 90° GARANT Power Tang 80/5
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 388,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
971,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 30 | 20 |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | 82 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm |
profundidade máxima de corte ap máx | 70 mm | 55 mm |
Série | Power Tang | Softcut® |