{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 10 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 39 mm | |
Projeção L1 | 54 mm | |
Comprimento total Ltot. | 112 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215972 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940070 | |
Número do fabricante | 215972 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang 25/2
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
664,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
469,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
427,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
280,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 10 | |||
Projeção L1 | 54 mm | |||
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |||
Modelo da haste | Haste Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 39 mm | |||
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |