{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 112,2 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 213555 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197953636 | |
Número do fabricante | 213555 100/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut 100/8
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
492,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
528,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro | con taladro | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |