{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 66 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 45 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 111 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 130 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,85 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,39 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 44,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 120408 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212910 66/6S | |
EAN/GTIN | 4045197715302 | |
Número do fabricante | 212910 66/6S |