{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 30 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
Comprimento total L | 121 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192600 30 | |
EAN/GTIN | 4045197107138 | |
Número do fabricante | 192600 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 30
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
97,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
144,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
129,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
191,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Comprimento total L | 121 mm | 166 mm | 121 mm | 90 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | 90 mm | 45 mm | 30 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |