Fresa de desbaste HSS-Co8 17

N.º do artigo: 192600 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresagem: NR
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 17 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresagem NR
Tolerância de ⌀ nominal k12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,5 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192600 17
EAN/GTIN 4045197107046
Número do fabricante 192600 17

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com perfil de cordão retificado em relevo. Os dentes largos podem ser afiados sem alterar o perfil.
Até tam. 20, geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta