{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192600 12 | |
EAN/GTIN | 4045197106995 | |
Número do fabricante | 192600 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 12
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
26,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
42,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
40,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
42,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 170 peças em stock
41,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Perfil de fresagem | NR | NF | NR | NR | NR |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 30 grau | 25 grau | 25 grau | 25 grau | 30 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k10 | js12 | js12 | k12 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |