{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192600 16 | |
EAN/GTIN | 4045197107039 | |
Número do fabricante | 192600 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 16
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
34,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
53,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
50,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
59,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
738 peças em stock
54,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |