{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192600 10 | |
EAN/GTIN | 4045197106971 | |
Número do fabricante | 192600 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 10
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
20,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
35,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
34,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
36,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 247 peças em stock
33,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |