{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 22 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192600 22 | |
EAN/GTIN | 4045197107084 | |
Número do fabricante | 192600 22 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 22
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
68,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
82,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
69,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não |
Haste | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 1835 B com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 |
Número de dentes Z | 5 | 6 | 5 |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |