{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,5 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192600 18 | |
EAN/GTIN | 4045197107053 | |
Número do fabricante | 192600 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 18
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
39,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
66,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
59,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
71,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
402 peças em stock
57,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 30 grau | 25 grau | 25 grau | 25 grau | 30 grau |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |