Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 5,3

N.º do artigo: 122361 5,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ nominal DC 5,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 20,1 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 60 HRC 0,08 mm/U
Anel colorido rojo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122361 5,3
EAN/GTIN 4045197968265
Número do fabricante 122361 5,3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
28
Aço < 60 HRC
H
16
Aço < 65 HRC
H
14
Aço < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Graças às arestas de corte principais convexas e a um arredondamento definido das arestas, a broca alcança uma alta estabilidade e máxima capacidade de carga.
Revestimento especial de múltiplas nanocamadas para perfuração em aços temperados.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122362/122372.
Forma HE: encomendar com n.º 122361/122371 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 5,3

Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 5,3

sob pedido
Em stock
18 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
31,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Comprimento total L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Refrigeração interior no no no no
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau 140 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta