{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
área de ⌀ | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122361 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076412 | |
Número do fabricante | 122361 10,06-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 10,06-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
104,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
86,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
96,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
80,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
77,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
64,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 10,06 mm - 12,05 mm | 10,06 mm - 12,05 mm | 10,06 mm - 12,05 mm |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Refrigeração interior | não | no | no |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |