{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122361 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197968555 | |
Número do fabricante | 122361 9,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 9,8
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
52,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
37,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
29,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Óleo de corte | VHM | MDI | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |