{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 20,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122361 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197968227 | |
Número do fabricante | 122361 4,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,9
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
31,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
41,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
61,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
41,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
58,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI | VHM | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm | 20,7 mm |