{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 40,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 107 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122361 13 | |
EAN/GTIN | 4045197968685 | |
Número do fabricante | 122361 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 13
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
102,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
74,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
61,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
59,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | vermelho | sin | verde | azul |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ haste Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |