{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 49 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 79 mm | |
Comprimento total L | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122361 20 | |
EAN/GTIN | 4062406098957 | |
Número do fabricante | 122361 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 20
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
240,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
183,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
232,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
144,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | vermelho | sin | verde | verde | azul |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |