{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
área de ⌀ | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122361 2,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406066109 | |
Número do fabricante | 122361 2,0-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,0-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
66,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
55,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
61,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
51,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
62,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
51,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sí | sí |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Refrigeração interior | não | no | no |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |