{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 1,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 11,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122361 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197967596 | |
Número do fabricante | 122361 1,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 1,5
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
39,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sí |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 4×D | 4×D |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 11,8 mm | 11,8 mm |