Broca espiral HSS N 15,5

N.º do artigo: 116340 15,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
122 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 15,5 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm
Comprimento total L 218 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116340 15,5
EAN/GTIN 4045197030283
Número do fabricante 116340 15,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.
Broca espiral de alto desempenho e alta qualidade.
Parte de corte ≤ ⌀ 26,5 mm retificado a partir da peça inteira, > ⌀ 26,5 mm fresado. Isso resulta em alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa até ⌀ 40 mm.
Com ponta em bico de forma A.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N 15,5

Broca espiral HSS N 15,5

sob pedido
Em stock
122 peças em stock
29,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
32,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
35,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
19,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
18,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 218 mm 178 mm 178 mm 218 mm 178 mm
⌀ nominal DC 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8
Tipo N N N N N
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,8 mm 96,8 mm 96,8 mm 96,8 mm 96,8 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta