• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Broca espiral HSS N 10,5

N.º do artigo: 116340 10,5

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 10,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 71,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm
Comprimento total L 168 mm
Tamanho do cone Morse MK 1
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116340 10,5
EAN/GTIN 4045197030085
Número do fabricante 116340 10,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.
Broca espiral de alto desempenho e alta qualidade.
Parte de corte ≤ ⌀ 26,5 mm retificado a partir da peça inteira, > ⌀ 26,5 mm fresado. Isso resulta em alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa até ⌀ 40 mm.
Com ponta em bico de forma A.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta