{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,4 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197855466 | |
Número do fabricante | 114580 6,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E 6,4
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 311 peças em stock
0,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
455 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
876 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 641 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 887 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | sem | sem | sem | sem | sin |
Comprimento total L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ haste Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm | 53,4 mm |