{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114580 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197855107 | |
Número do fabricante | 114580 2,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E 2,8
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
5,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
413 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
0,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 693 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
1,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 791 peças em stock
1,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
437 peças em stock
0,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | sin | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |