{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010384 | |
Número do fabricante | 114020 9,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9,5mm
sob pedido
Em stock
1 141 peças em stock
2,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 049 peças em stock
1,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 799 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 660 peças em stock
6,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 483 peças em stock
4,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sin | sin |
Comprimento total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |