{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 5,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197009975 | |
Número do fabricante | 114020 5,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 5,4mm
sob pedido
Em stock
281 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
555 peças em stock
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
605 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 392 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
737 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ haste Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |