{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 4,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009913 | |
Número do fabricante | 114020 4,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 4,8mm
sob pedido
Em stock
710 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 473 peças em stock
0,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 229 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 582 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
300 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
5 153 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | sin |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,8 mm | 44,8 mm | 44,8 mm | 44,8 mm | 44,8 mm | 44,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |