{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 39 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197009791 | |
Número do fabricante | 114020 3,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 3,6mm
sob pedido
Em stock
394 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
667 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
948 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 321 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 904 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 130 grau | 118 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |