{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 30 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 2,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197009692 | |
Número do fabricante | 114020 2,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 2,6mm
sob pedido
Em stock
442 peças em stock
0,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
524 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 770 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 569 peças em stock
1,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
335 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 774 peças em stock
0,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | sin |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ nominal DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ haste Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |