{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197010520 | |
Número do fabricante | 114020 12,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 12,2mm
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
7,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
3,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
a partir de
1
Peças
63,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
52,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
439 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 130 grau | 118 grau |
⌀ haste Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm |