{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 9,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002709 | |
Número do fabricante | 113020 9,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9,1mm
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
a partir de
1
Peças
30,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
25,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
a partir de
1
Peças
27,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
a partir de
1
Peças
25,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
21,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
3,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |