Broca curta HSS-E FS 8,9

N.º do artigo: 113020 8,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,89 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    9,91 € / Peça
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,9 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 26,7 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 40 mm
Comprimento total L 84 mm
⌀ haste Ds 8,9 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113020 8,9
EAN/GTIN 4045197002686
Número do fabricante 113020 8,9

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.
Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.
Sulcos sem revestimento, chanfros nitrurados.
Com ponta em bico de forma C até 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E FS 8,9

Broca curta HSS-E FS 8,9

sob pedido
Em stock
19 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
9,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
7,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
a partir de 1  Peças
26,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
22,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Anel colorido sin sin azul
⌀ nominal DC 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm
Haste Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 40 mm 81 mm 81 mm
⌀ haste Ds 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta