{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 31 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002440 | |
Número do fabricante | 113020 6,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS 6,6
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
314 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Anel colorido | sin | sin | azul |
Comprimento total L | 70 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ haste Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 21,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |