Broca curta HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 5,9mm

N.º do artigo: 113020 5,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,32 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,44 € / Peça
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,9 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 19,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 5,9 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113020 5,9
EAN/GTIN 4045197002372
Número do fabricante 113020 5,9

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.
Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.
Sulcos sem revestimento, chanfros nitrurados.
Com ponta em bico de forma C até 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,9mm

Broca curta HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 5,9mm

sob pedido
Em stock
74 peças em stock
a partir de 1  Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
4,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
13,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2
Comprimento total L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Refrigeração interior não não não não não no não
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E HSS
⌀ haste Ds 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta