{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 18,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 5,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002280 | |
Número do fabricante | 113020 5,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS 5,1
sob pedido
Em stock
653 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
695 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 62 mm | 86 mm | 86 mm | 62 mm |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 18,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 9,4 mm |