{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 3,9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002150 | |
Número do fabricante | 113020 3,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS 3,9
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 22 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ haste Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,2 mm | 37,2 mm | 37,2 mm |