{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 119 mm | |
⌀ haste Ds | 16,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197003065 | |
Número do fabricante | 113020 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS, sem revestimento, ⌀ DC h8: 16,5mm
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
46,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
68,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
17,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tipo | FS | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ haste Ds | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm |