{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,1 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 27,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002815 | |
Número do fabricante | 113020 10,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS 10,1
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
a partir de
1
Peças
40,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
33,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Anel colorido | sin | sin | azul |
Comprimento total L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Refrigeração interior | no | no | no |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 27,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm |