{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 8,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 11 mm | |
Comprimento total L | 36 mm | |
⌀ haste Ds | 1,9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113020 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197001955 | |
Número do fabricante | 113020 1,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca curta HSS-E FS 1,9
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
1,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 36 mm | 46 mm | 46 mm |
⌀ nominal DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 11 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |