Chave de duas bocas 4X5

N.º do artigo: 610100 4X5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
152 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 4 mm
Tamanho da chave 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 100 mm
largura máxima da boca b1 13 mm
largura máxima da boca b2 14 mm
altura máxima da boca h 3 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 15 grau
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
tamanhos de chave iguais dos dois lados não
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 610100 4X5
EAN/GTIN 4018754017690
Número do fabricante 40030405

Descrição

Versão:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de duas bocas  4X5

Chave de duas bocas 4X5

sob pedido
Em stock
152 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 287 peças em stock
2,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 494 peças em stock
3,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
574 peças em stock
4,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
não produz faíscas não não não não
largura máxima da boca b1 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 100 mm 103 mm 103 mm 100 mm
Tamanho da chave 1 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Tamanho da chave 2 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico métrico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta