{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,6 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 5,6 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122250 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197041715 | |
Número do fabricante | 122250 5,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, sem revestimento, ⌀ DC h7: 5,6mm
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
28,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
34,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
38,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ nominal DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tipo | N | N | N |
⌀ haste Ds | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,6 mm | 48,6 mm | 48,6 mm |