{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Xpent | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Comprimento L | 362 mm | |
Largura B | 342 mm | |
Altura H | 54,4 mm | |
Altura H1 | 26 mm | |
Peso | 28 kg | |
Número de furos ZC | 4 | |
adequado para o código de cor | Xpent0 | |
Tipo de produto | Placa adaptadora |
Número do artigo | 361170 360 | |
EAN/GTIN | 4045197849366 | |
Número do fabricante | 361170 360 |