Placa adaptadora 440

N.º do artigo: 361170 440
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Versão Sistema de fixação de ponto zero
Comprimento L 442 mm
Largura B 342 mm
Altura H 54,4 mm
Altura H1 26 mm
Peso 34 kg
Número de furos ZC 10
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Placa adaptadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361170 440
EAN/GTIN 4045197849373
Número do fabricante 361170 440

Descrição

Aplicación:

Para uma fixação ótima do torno de 5 eixos ao sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Idóneo para:

Conjunto de tornos de 5 eixos n.º 361100 e calhas de base n.º 361115.

Volumen de suministro:

Inclui régua de terminais com parafusos de cabeça cilíndrica.

Partes opcionales:

Pinos de aperto n.º 360025 tam. 18M16 e tam. 18M16/138

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta